曜日別特売
4X32 ステンメッキ SUS410 リーマピアス 大阪魂 59281060

 

4X32 ステンメッキ SUS410 リーマピアス 大阪魂 59281060
4X32 ステンメッキ SUS410 リーマピアス 大阪魂 59281060

ステンメッキ SUS410 リーマピアス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
サイズ4×32
内容量1袋(500個)注文コード59281060品番4X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,912
販売価格(税別)
14,465
サイズ4×32十字穴番号#2働き長さ(mm)16適合板厚(mm)2.3~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.8寸法dk(Φmm)7.2ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする