曜日別特売
4X45 GB SUS410 ピアス(ヒラ 大阪魂 59281191

 

4X45 GB SUS410 ピアス(ヒラ 大阪魂 59281191
4X45 GB SUS410 ピアス(ヒラ 大阪魂 59281191

GB SUS410 ピアス(ヒラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
サイズ4×45
内容量1袋(600個)注文コード59281191品番4X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,288
販売価格(税別)
15,716
サイズ4×45十字穴番号#2寸法L(mm)45働き長さ(mm)36適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2寸法dk(Φmm)9ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする