曜日別特売
4X10 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN(ホソメ 大阪魂 59281875

 

4X10 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN(ホソメ 大阪魂 59281875
4X10 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN(ホソメ 大阪魂 59281875

ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN(ホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
サイズ4×10
内容量1袋(1000個)注文コード59281875品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,650
販売価格(税別)
13,318
サイズ4×10十字穴番号#2寸法L(mm)10働き長さ(mm)4適合板厚(mm)0.7~2.3寸法d(Φmm)3.9寸法h(mm)2.9寸法dk(Φmm)8ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする