曜日別特売
4X19 GB SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 大阪魂 59282171

 

4X19 GB SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 大阪魂 59282171
4X19 GB SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 大阪魂 59282171

GB SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
サイズ4×19
内容量1袋(500個)注文コード59282171品番4X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,040
販売価格(税別)
10,036
サイズ4×19十字穴番号#2働き長さ(mm)10板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする