大阪魂
SUS410 ユニポイント(サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
長さ(mm)
35
13
16
19
25
30
35
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59284018
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,790
販売価格(税別)
¥
12,536
バスケットに入れる
FLATタイプ
サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
施工後にヘッドがでません。
施工例
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付
配線・配管等の固定
材質
スチール・マルテンサイト系ステンレス
長さ(mm)
35
呼び
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法b(mm)
27
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
寸法Ln(mm)
5.5
寸法Lg2(mm)
25