大阪魂
SUS410 ユニポイント(PANホソメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
19
10
13
16
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59284106
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,539
販売価格(税別)
¥
17,763
バスケットに入れる
ALPタイプ(ナベ頭細目)
アルミサッシ取付の専用のドリルねじです。
施工例
アルミサッシ取付
材質
スチール
長さ(mm)
19
呼び
4
適合板厚(mm)
0.9~1.6
寸法b(mm)
14
刃先
No.2
寸法k(mm)
2.9
寸法dk(mm)
8.2
寸法Ln(mm)
4.5
寸法Lg2(mm)
12