大阪魂
ヒダリナット(1シュ(セッサク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
ねじの呼びd
M10
注文コード
59287631
品番
M10ホソメ1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
17
寸法m(mm)
8
ねじの呼びd
M10