大阪魂
コガタナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(29個)
ねじの呼びd
M10
注文コード
59287719
品番
(B14)M10ホソメ1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
14
寸法m(mm)
6
ねじの呼びd
M10