曜日別特売
(B30)M22X2.5 コガタナット(1シュ 大阪魂 59290160

 

(B30)M22X2.5 コガタナット(1シュ 大阪魂 59290160
(B30)M22X2.5 コガタナット(1シュ 大阪魂 59290160

コガタナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM22注文コード59290160品番(B30)M22X2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法s(mm)30寸法m(mm)18ピッチP(mm)2.5ねじの呼びdM22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする