曜日別特売
M16ホソメ1.5 クロメート SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂 59291910

 

M16ホソメ1.5 クロメート SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂 59291910
M16ホソメ1.5 クロメート SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂 59291910

クロメート SCM435(H)ナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は呼び・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
59291910
品番
M16ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
ピッチ(mm)
細目1.5
寸法s(mm)
24
寸法m(mm)
13
長さ(mm)
1.5
ねじの呼びd
M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする