曜日別特売
M30X2.0 S45C(H)10ワリN1ホソメ 大阪魂 59293215

 

M30X2.0 S45C(H)10ワリN1ホソメ 大阪魂 59293215
M30X2.0 S45C(H)10ワリN1ホソメ 大阪魂 59293215

S45C(H)10ワリN1ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM30
ピッチ(mm)3
内容量1個注文コード59293215品番M30X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,746
販売価格(税別)
¥2,496
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
3
ねじの呼びd
M30
寸法s(mm)
46
寸法m(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする