曜日別特売
(B24)M18ホソメ1.5 3カ-W コガタナット(1シュ 大阪魂 59293495

 

(B24)M18ホソメ1.5 3カ-W コガタナット(1シュ 大阪魂 59293495
(B24)M18ホソメ1.5 3カ-W コガタナット(1シュ 大阪魂 59293495

3カ-W コガタナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)ねじの呼びdM18注文コード59293495品番(B24)M18ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)24寸法m(mm)15ねじの呼びdM18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする