45659 ドブナット(3シュ 大阪魂 59293949

 

45659 ドブナット(3シュ 大阪魂 59293949
45659 ドブナット(3シュ 大阪魂 59293949

ドブナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード59293949品番45659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法s(mm)
21
寸法m(mm)
7
呼び径
W1/2
山数
(並目)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする