曜日別特売
M14ホソメ1.5 3カ-W S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 59294509

 

M14ホソメ1.5 3カ-W S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 59294509
M14ホソメ1.5 3カ-W S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 59294509

3カ-W S45C(H)ナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM14注文コード59294509品番M14ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)22寸法m(mm)8ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする