曜日別特売
(B12)M8ホソメ0.75 SUSコガタナット(3シュ 大阪魂 59295166

 

(B12)M8ホソメ0.75 SUSコガタナット(3シュ 大阪魂 59295166
(B12)M8ホソメ0.75 SUSコガタナット(3シュ 大阪魂 59295166

SUSコガタナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード59295166品番(B12)M8ホソメ0.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
タイプ細目ピッチ(mm)0.75寸法s(mm)12寸法m(mm)5ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする