曜日別特売
M20 ナット(4シュ 大阪魂 59295577

 

M20 ナット(4シュ 大阪魂 59295577
M20 ナット(4シュ 大阪魂 59295577

ナット(4シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
内容量1個注文コード59295577品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法e(mm)34.6寸法C(mm)0.6寸法s(mm)30寸法m(mm)16ねじの呼びM20寸法dw1(Φmm)28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする