大阪魂
ナット(1シュ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ピッチ(mm)
1
1.5
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59297790
品番
(B24 H13)M17ホソメ1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
24
寸法m(mm)
13
ねじの呼びd
M17