大阪魂
ユニクロ ヒダリナット(3シュ(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59298115
品番
M22X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥883
販売価格(税別)
¥
803
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.5
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
32
寸法m(mm)
13
ねじの呼び
M22