大阪魂
ステン10ワリナット(1シュ(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
1.5
1.5
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59298639
品番
M18X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,362
販売価格(税別)
¥
1,238
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
27
寸法m(mm)
18
ねじの呼びd
M18