大阪魂
3カ-B コガタヒダリナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(11個)
注文コード
59300319
品番
M12ホソメ1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.25
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
17
寸法m(mm)
7
ねじの呼びd
M12