曜日別特売
(B36)M26ホソメ1.5 S45C(H)ナット(1 大阪魂 59300958

 

(B36)M26ホソメ1.5 S45C(H)ナット(1 大阪魂 59300958
(B36)M26ホソメ1.5 S45C(H)ナット(1 大阪魂 59300958

S45C(H)ナット(1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59300958品番(B36)M26ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,125
販売価格(税別)
1,932
タイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)36寸法m(mm)19ねじの呼びdM26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする