(B55)M36ホソメ3.0 316Lナット(1シュ(B55 大阪魂 59301466

 

(B55)M36ホソメ3.0 316Lナット(1シュ(B55 大阪魂 59301466
(B55)M36ホソメ3.0 316Lナット(1シュ(B55 大阪魂 59301466

316Lナット(1シュ(B55

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59301466品番(B55)M36ホソメ3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,315
販売価格(税別)
14,832
タイプ細目ピッチ(mm)3寸法S(mm)55寸法m(mm)29ねじの呼びdM36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする