曜日別特売
FKB-M3-12 3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂 59306969

 

FKB-M3-12 3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂 59306969
FKB-M3-12 3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂 59306969

3カーユニFABクリンチングスペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード59306969品番FKB-M3-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする