大阪魂
SUS304ヨウセルスペーサー DF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(2個)
寸法L(mm)
20
6
8
10
12
20
ねじの呼び
M3
M3
M4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59309875
品番
DM3-20SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
6.19
寸法B(mm)
7
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:7.0
寸法h(mm)
1
取付穴径(Φmm)
6.2
ねじの呼び
M3
最小板厚(mm)
1