大阪魂
SUS ネジナシセルスペーサー DF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(4個)
1袋(3個)
長さ(mm)
6
6
8
10
12
寸法D(mm)
6.15
6.15
7.15
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
59311108
品番
SBH-3.5-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
6
寸法D(mm)
6.15
寸法B(mm)
7
寸法X(mm)
3.5
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:7.0
寸法h(mm)
1
取付穴径(Φmm)
6.2
呼び径(Φmm)
3.5
最小板厚(mm)
1