SBH-4.5-8 SUS ネジナシセルスペーサー DF 大阪魂 59311160

 

SBH-4.5-8 SUS ネジナシセルスペーサー DF 大阪魂 59311160
SBH-4.5-8 SUS ネジナシセルスペーサー DF 大阪魂 59311160

SUS ネジナシセルスペーサー DF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
長さ(mm)8
寸法D(mm)7.15
内容量1袋(4個)注文コード59311160品番SBH-4.5-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス鋼長さ(mm)8寸法D(mm)7.15寸法B(mm)8寸法X(mm)4.5最小距離(mm)取付穴中心と板端:8.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)7.2呼び径(Φmm)4.5最小板厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする