曜日別特売
DFSC- M3-6SC SUS セルスペーサー DFSC 大阪魂 59312106

 

DFSC- M3-6SC SUS セルスペーサー DFSC 大阪魂 59312106
DFSC- M3-6SC SUS セルスペーサー DFSC 大阪魂 59312106

SUS セルスペーサー DFSC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
寸法L(mm)6
ねじの呼びM3
内容量1袋(3個)注文コード59312106品番DFSC- M3-6SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス鋼長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)6寸法S(mm)3寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)0.5取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする