大阪魂
SUS セルスペーサー DFSC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(2個)
寸法L(mm)
7
6
7
10
12
ねじの呼び
M3
M3
M4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
59312115
品番
DFSC- M3-7SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
7
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
7
寸法D(mm)
6.15
寸法B(mm)
7
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:7.0
寸法h(mm)
0.5
取付穴径(Φmm)
6.2
ねじの呼び
M3
最小板厚(mm)
0.5