曜日別特売
TFEX-M3 ボーセイ SUSミニチュアナット 大阪魂 59312210

 

TFEX-M3 ボーセイ SUSミニチュアナット 大阪魂 59312210
TFEX-M3 ボーセイ SUSミニチュアナット 大阪魂 59312210

ボーセイ SUSミニチュアナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)ねじの呼びM3注文コード59312210品番TFEX-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)2.1寸法A(mm)3.85寸法D(mm)4.34寸法B(mm)4.92最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:3.6寸法h(mm)1.5取付穴径(Φmm)4.4ねじの呼びM3最小板厚(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする