大阪魂
ボーセイ SUSミニチュアナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
ねじの呼び
M4
注文コード
59312219
品番
TFEX-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.75
寸法A(mm)
5.03
寸法D(mm)
7.34
寸法B(mm)
8.17
最小距離(mm)
取付穴中心と取付板の端:5.2
寸法h(mm)
1.5
取付穴径(Φmm)
7.4
ねじの呼び
M4
最小板厚(mm)
1.5