NMK7430-5K 軽量ラック(配送設置サービスなし) ナイキ 59312392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ラック(配送設置サービスなし)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1203×304×2106
1203×304×2106
1803×604×2406
903×304×1806
903×454×1806
903×604×1806
1203×304×1806
1203×454×1806
1203×604×1806
1503×304×1806
1503×454×1806
1503×604×1806
1803×304×1806
1803×454×1806
1803×604×1806
903×304×2106
903×454×2106
903×604×2106
1203×454×2106
1203×604×2106
1503×304×2106
1503×454×2106
1503×604×2106
1803×304×2106
1803×454×2106
1803×604×2106
903×304×2406
903×454×2406
903×604×2406
1203×304×2406
1203×454×2406
1203×604×2406
1503×304×2406
1503×454×2406
1503×604×2406
1803×304×2406
1803×454×2406
タイプ単立タイプ
内容量1個注文コード59312392品番NMK7430-5K
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥43,837
販売価格(税別)
39,852
トラスコ品番118-4990質量(kg)31.8サングレータイプ単立タイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1203×304×2106均等積載量(kg/段)【棚板】150
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,300/税込3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする