曜日別特売
RLA665-5 軽量ラックA型 ナイキ 59314158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ラックA型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1812×465×1800
1812×465×1800
887×315×1800
887×615×1800
887×465×1800
1512×465×1800
1812×315×1800
1812×615×1800
887×315×2100
887×615×2100
887×465×2100
1212×315×2100
1212×615×2100
1212×465×2100
1512×315×2100
1512×615×2100
1512×465×2100
1812×315×2100
1812×615×2100
1812×465×2100
887×315×2400
887×615×2400
887×465×2400
1212×315×2400
1212×615×2400
1212×465×2400
1512×315×2400
1512×615×2400
1512×465×2400
1812×315×2400
1812×615×2400
1812×465×2400
1212×315×1800
1212×615×1800
1212×465×1800
1512×315×1800
1512×615×1800
内容量1個注文コード59314158品番RLA665-5
参考基準価格(税別)¥90,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
付属品棚板5枚質量(kg)50.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1812×465×1800仕上粉体塗装仕上均等積載量(kg/段)【棚板】120
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※支柱と棚板で組み立てる最も基本的なアングル棚です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,400/税込4,840
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする