※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
D型ボックス棚
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
質量(kg)
72
68.2
72
44.3
47
56.6
60.3
49
51.7
62.4
66.1
53.8
56.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59315174
品番
RLD835-7
参考基準価格(税別)
¥128,900
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
付属品
棚板7枚
質量(kg)
72
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×465×2400
仕上
粉体塗装仕上
均等積載量(kg/段)
【棚板】100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※収納品の分類整理用の物品棚です。収納品のサイズにより、仕切板の取付けを増減できます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません