曜日別特売
RLG661-5 G型金網付棚 ナイキ 59316118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G型金網付棚

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
質量(kg)46.6
46.6
23.2
36.1
28.5
28.9
45.8
39.1
38
59.6
46.1
69
57.1
25.1
38.2
30.5
30.9
48.1
41.3
40.2
62
48.4
48.9
71.6
59.5
27
40.4
32.5
33
50.5
43.5
42.4
64.5
50.8
51.3
74.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1815×315×1800
1815×315×1800
890×315×1800
890×615×1800
890×465×1800
1215×315×1800
1215×615×1800
1215×465×1800
1515×315×1800
1515×615×1800
1515×465×1800
1815×615×1800
1815×465×1800
890×315×2100
890×615×2100
890×465×2100
1215×315×2100
1215×615×2100
1215×465×2100
1515×315×2100
1515×615×2100
1515×465×2100
1815×315×2100
1815×615×2100
1815×465×2100
890×315×2400
890×615×2400
890×465×2400
1215×315×2400
1215×615×2400
1215×465×2400
1515×315×2400
1515×615×2400
1515×465×2400
1815×315×2400
1815×615×2400
1815×465×2400
内容量1個注文コード59316118品番RLG661-5
参考基準価格(税別)¥113,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
付属品棚板5枚質量(kg)46.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1815×315×1800仕上粉体塗装仕上均等積載量(kg/段)【棚板】120
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※A型の背面、側面に金網を取付けた物品棚です。
※棚板1段の最大積載質量(等分布):120kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする