大阪魂
ドブボルトアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
M20
M22
ねじ長さl(mm)
50
35
40
45
65
85
55
75
105
50
70
100
110
全長L(mm)
100
65
70
80
100
120
150
160
170
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59317618
品番
BA-1610D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,264
販売価格(税別)
¥
1,149
バスケットに入れる
材質
ドブ
寸法L(mm)
100
外径D(Φmm)
(アンカー)21.7
全長L(mm)
100
寸法D(mm)
21.7
表面処理
溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
埋め込み深さ(mm)
(アンカー)50
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
50
ねじ長さl(mm)
50
最大取付物厚さ(mm)
20
ねじの呼び
M16
埋め込み寸法(mm)
50
穿孔径(mm)
22.5
穿孔深さ(mm)
58
下穴深さ(mm)
58