BA-1615D ドブボルトアンカー 大阪魂 59317636

 

BA-1615D ドブボルトアンカー 大阪魂 59317636
BA-1615D ドブボルトアンカー 大阪魂 59317636

ドブボルトアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
ねじ長さl(mm)100
全長L(mm)150
内容量1個注文コード59317636品番BA-1615D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,824
販売価格(税別)
1,658
材質ドブ寸法L(mm)150外径D(Φmm)(アンカー)21.7全長L(mm)150寸法D(mm)21.7表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)埋め込み深さ(mm)(アンカー)60寸法l1(mm)100寸法l2(mm)60ねじ長さl(mm)100最大取付物厚さ(mm)60ねじの呼びM16埋め込み寸法(mm)60穿孔径(mm)22.5穿孔深さ(mm)68下穴深さ(mm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする