大阪魂
ドブボルトアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
ねじの呼び
M20
M8
M10
M12
M16
M20
M22
ねじ長さl(mm)
100
35
40
45
65
85
55
75
105
50
70
100
110
全長L(mm)
170
65
70
80
100
120
150
160
170
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59317670
品番
BA-2017D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,325
販売価格(税別)
¥
3,023
バスケットに入れる
材質
ドブ
寸法L(mm)
170
外径D(Φmm)
(アンカー)27.2
全長L(mm)
170
寸法D(mm)
27.2
表面処理
溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
埋め込み深さ(mm)
(アンカー)75
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
75
ねじ長さl(mm)
100
最大取付物厚さ(mm)
50
ねじの呼び
M20
埋め込み寸法(mm)
75
穿孔径(mm)
28
穿孔深さ(mm)
88
下穴深さ(mm)
88