大阪魂
ドブボルトアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
ねじの呼び
M22
M8
M10
M12
M16
M20
M22
ねじ長さl(mm)
110
35
40
45
65
85
55
75
105
50
70
100
110
全長L(mm)
200
65
70
80
100
120
150
160
170
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59317679
品番
BA-2220D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,615
販売価格(税別)
¥
6,014
バスケットに入れる
材質
スチール
外径D(Φmm)
(アンカー)31.8
全長L(mm)
200
表面処理
溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
埋め込み深さ(mm)
(アンカー)90
ねじ長さl(mm)
110
ねじの呼び
M22
下穴深さ(mm)
103