10100 ルーティーセットアンカーB 大阪魂 59318011

 

10100 ルーティーセットアンカーB 大阪魂 59318011
10100 ルーティーセットアンカーB 大阪魂 59318011

ルーティーセットアンカーB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじ径M10
ねじ長さ(mm)65
全長(mm)100
内容量1袋(2個)注文コード59318011品番10100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)65外径(Φmm)13.8使用厚さ(mm)40スリーブ長(mm)40下穴深さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする