12CA(M12 ドブホーク・カットアンカー 大阪魂 59319359

 

12CA(M12 ドブホーク・カットアンカー 大阪魂 59319359
12CA(M12 ドブホーク・カットアンカー 大阪魂 59319359

ドブホーク・カットアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
全長(mm)50
ドリル径(Φmm)18.0
内容量1個注文コード59319359品番12CA(M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18.0表面処理ドブ適合材コンクリートねじの呼びM12外径(mm)17.5下穴深さ(mm)(コンクリート部)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする