大阪魂
エスアールタイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(cm
3
)
14
注文コード
59319901
品番
SR-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥827
販売価格(税別)
¥
752
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
15
容量(cm
3
)
14
外径D×長さL(mm)
13×110
適応ボルトサイズ
M12
穿孔深さ(mm)
120