曜日別特売
38CA(3/8 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂 59320016

 

38CA(3/8 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂 59320016
38CA(3/8 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂 59320016

3カ-W ルーティー・カットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
ねじ径W3/8
全長(mm)40
下穴径(Φmm)14.5
内容量1袋(6個)注文コード59320016品番38CA(3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
全長(mm)40ねじ径W3/8下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)14外径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)40下穴深さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする