大阪魂
3カ-W ルーティー・カットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(6個)
1個
1袋(3個)
ねじ径
W1/2
M8
M10
M16
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
全長(mm)
50
35
40
60
50
下穴径(Φmm)
18
12.5
14.5
22
18
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
59320059
品番
48CA(1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
全長(mm)
50
ねじ径
W1/2
下穴径(Φmm)
18
ねじ長さ(mm)
22
外径(Φmm)
17.5
埋め込み深さ(mm)
50
下穴深さ(mm)
56