商品レビューを投稿する内容量1個注文コード59322430品番PG-24BCF06PK
参考基準価格(税別)¥2,982販売価格(税込)¥3,188販売価格(税別)
デザインと機能性を追求したiPhone 16 Pro用 クリアフリップケースです。手にフィットするスクエアデザイン。上質な手触りのスエード調のカバー(ポリエステル素材)でiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面は高透明なポリカーボネイト素材でシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]