曜日別特売
PG-24BCF09BL iPhone 16 Pro用 クリアフリップケース [ブルー] PGA 59322466

PG-24BCF09BL iPhone 16 Pro用 クリアフリップケース [ブルー] PGA 59322466
PG-24BCF09BL iPhone 16 Pro用 クリアフリップケース [ブルー] PGA 59322466
PG-24BCF09BL iPhone 16 Pro用 クリアフリップケース [ブルー] PGA 59322466
PG-24BCF09BL iPhone 16 Pro用 クリアフリップケース [ブルー] PGA 59322466

iPhone 16 Pro用 クリアフリップケース [ブルー]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード59322466品番PG-24BCF09BL
参考基準価格(税別)¥2,982販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

デザインと機能性を追求したiPhone 16 Pro用 クリアフリップケースです。手にフィットするスクエアデザイン。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面は高透明なポリカーボネイト素材でシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする