hn-3ten-4-in 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's 59323175

hn-3ten-4-in 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's 59323175
hn-3ten-4-in 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's 59323175
hn-3ten-4-in 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's 59323175
hn-3ten-4-in 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's 59323175

汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)
内容量1セット(4kg)注文コード59323175品番hn-3ten-4-in
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。

セット内容
(FRP材料3点キット)●FRP不飽和ポリエステル樹脂4kg 一般積層用(インパラフィン)●硬化剤(透明)60ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×4m
(その他)●ベロ 1枚●施工マニュアル
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 工芸

少量のキットを探しての購入です。それでもそこそこの量があり重宝しています。使い勝手も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする