セット内容(FRP材料3点キット)●低収縮タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂4kg 一般積層用(インパラフィン)●硬化剤(透明)60ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×4m
(その他)●施工要領書付き
用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性