曜日別特売
157BQTN4S3 船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's 59323498

157BQTN4S3 船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's 59323498
157BQTN4S3 船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's 59323498
157BQTN4S3 船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's 59323498
157BQTN4S3 船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's 59323498
157BQTN4S3 船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's 59323498

船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)
内容量1セット(4kg)注文コード59323498品番157BQTN4S3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。

セット内容
(FRP材料3点キット)●船舶専用FRP不飽和ポリエステル樹脂4kg(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)60ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×4m
(その他)●施工要領書付き
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする