2023c0005c05306 FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット #450 片耳 PROST's 59323681

FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット #450 片耳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(4m)
内容量1個(4m)注文コード59323681品番2023c0005c05306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット#450、特殊バインダーによりガラス繊維が低飛散タイプです。

用途
補修
特性
特殊バインダーによりFRP成型に関して樹脂の含浸が早い為、含浸作業の時間短縮に
効果があります。また細かい形状のものなども含浸性が良い為、馴染みやすいです。
仕様FRP 成型用ガラスマットエマルジョンマット#450 片耳 4mパック素材エマルジョンマット危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする