商品レビューを投稿する内容量1脚色ブラウン注文コード59323766品番CP46AR-FEH8
参考基準価格(税別)¥233,600販売価格(税込)¥241,780販売価格(税別)
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。固定肘アルミ製付。ランバーサポート付き。ハンガー付き。ポリッシュ脚。